Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Spannhülsen-Befestigung UKFC206-J7

  • ERIKS:14182786
  • Hersteller:082344817-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
125 mm
Außendurchmesser
125 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70.7 mm
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Lager
UK206
Gehäuse
FC206
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N