Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC218-56-J7

  • ERIKS:14182732
  • Hersteller:082316830-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 413.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 447.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Höhe
265 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
155.55 mm
Lager
UCFC218-56
Gehäuse
FC218
Dynamische Belastung
102000 N
Statische Belastung
72000 N