FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC215-J7

  • ERIKS:14137376
  • Hersteller:082302561-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
75 mm
Höhe
220 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.1 mm
Lager
UCFC215
Gehäuse
FC215
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44500 N