CHF 215.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 2.3/4 in |
Höhe | 215 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 125.15 mm |
Lager | UCFC214-44 |
Gehäuse | FC214 |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 44000 N |