CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Höhe | 205 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 120.2 mm |
Lager | UCFC213 |
Gehäuse | FC213 |
Dynamische Belastung | 61000 N |
Statische Belastung | 40000 N |