Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC213-40-J7

  • ERIKS:14182667
  • Hersteller:082252041-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Höhe
205 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
120.2 mm
Lager
UCFC213-40
Gehäuse
FC213
Dynamische Belastung
61000 N
Statische Belastung
40000 N