FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC212-37-J7

  • ERIKS:14182659
  • Hersteller:082250316-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.5/16 in
Höhe
195 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
113.1 mm
Lager
UCFC212-37
Gehäuse
FC212
Dynamische Belastung
52000 N
Statische Belastung
36000 N