Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC210-31-J7

  • ERIKS:14182633
  • Hersteller:082244154-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Höhe
165 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97.6 mm
Lager
UCFC210-31
Gehäuse
FC210
Dynamische Belastung
35000 N
Statische Belastung
23200 N