CHF 67.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Höhe | 160 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 93.3 mm |
Lager | UCFC209 |
Gehäuse | FC209 |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 20400 N |