FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC209-28-J7

  • ERIKS:14182622
  • Hersteller:082240205-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Höhe
160 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
93.3 mm
Lager
UCFC209-28
Gehäuse
FC209
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
20400 N