CHF 59.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Höhe | 145 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 84.8 mm |
Lager | UCFC208-24 |
Gehäuse | FC208 |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 19800 N |