CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 125 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70.7 mm |
Lager | UCFC206 |
Gehäuse | FC206 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |