FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC205-16-J7

  • ERIKS:14182543
  • Hersteller:082171866-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1 in
Höhe
115 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.6 mm
Lager
UCFC205-16
Gehäuse
FC205
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N