FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC204-J7

  • ERIKS:13244043
  • Hersteller:UCFC204-J7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
55.1 mm
Lager
UCFC204
Gehäuse
FC204
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6600 N