FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung UCFC202-J7

  • ERIKS:13244041
  • Hersteller:UCFC202-J7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
15 mm
Höhe
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
55.1 mm
Lager
UCFC202
Gehäuse
FC204
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6600 N