Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Spannhülsen-Befestigung UKF217-J7

  • ERIKS:14182411
  • Hersteller:081218893-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
220 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
175 mm
Lager
UK217
Gehäuse
F217
Dynamische Belastung
88000 N
Statische Belastung
64000 N