CHF 268.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Länge | 200 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 159 mm |
Lager | UK215 |
Gehäuse | F215 |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 44500 N |