Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Spannhülsen-Befestigung UKF210-J7

  • ERIKS:14182312
  • Hersteller:081215800-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
UK210
Gehäuse
F210
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N