CHF 76.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 137 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Lager | UK209 |
Gehäuse | F209 |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 20400 N |