FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Spannhülsen-Befestigung UKF207-J7

  • ERIKS:14182275
  • Hersteller:081215240-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
117 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
UK207
Gehäuse
F207
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
15300 N