Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Spannhülsen-Befestigung UKF205-J7

  • ERIKS:14182245
  • Hersteller:081210736-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
UK205
Gehäuse
F205
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N