FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF217-53-J7

  • ERIKS:14182401
  • Hersteller:081218630-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3.5/16 in
Länge
220 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
175 mm
Lager
UC217-53
Gehäuse
F217
Dynamische Belastung
88000 N
Statische Belastung
64000 N