CHF 238.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 3.1/16 in |
Länge | 208 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 165 mm |
Lager | UC216-49 |
Gehäuse | F216 |
Dynamische Belastung | 76000 N |
Statische Belastung | 54000 N |