Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF214-43-J7

  • ERIKS:14182358
  • Hersteller:081217153-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
193 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
152 mm
Lager
UC214-43
Gehäuse
F214
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44000 N