CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 2.5/8 in |
Länge | 193 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 152 mm |
Lager | UC214-42 |
Gehäuse | F214 |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 44000 N |