CHF 132.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 2.1/2 in |
Länge | 187 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 149 mm |
Lager | UC213-40 |
Gehäuse | F213 |
Dynamische Belastung | 61000 N |
Statische Belastung | 40000 N |