FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF212-J7

  • ERIKS:12705259
  • Hersteller:080822231-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
UC212
Gehäuse
F212
Dynamische Belastung
52000 N
Statische Belastung
36000 N
Alternativen

CHF 157.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026