CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 163 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | UC211-35 |
Gehäuse | F211 |
Dynamische Belastung | 43500 N |
Statische Belastung | 29000 N |