FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF211-32-J7

  • ERIKS:14182315
  • Hersteller:081215878-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2 in
Länge
163 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
UC211-32
Gehäuse
F211
Dynamische Belastung
43500 N
Statische Belastung
29000 N