Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF210-31-J7

  • ERIKS:14182302
  • Hersteller:081215681-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
UC210-31
Gehäuse
F210
Dynamische Belastung
35000 N
Statische Belastung
23200 N