CHF 54.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 137 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Lager | UC209 |
Gehäuse | F209 |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 20400 N |
CHF 81.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026