FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF209-27-J7

  • ERIKS:14182290
  • Hersteller:081215444-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
137 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UC209-27
Gehäuse
F209
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
20400 N