CHF 48.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.9/16 in |
Länge | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102 mm |
Lager | UC208-25 |
Gehäuse | F208 |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 19800 N |