CHF 41.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 117 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Lager | UC207-20 |
Gehäuse | F207 |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |