CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.1/16 in |
Länge | 108 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 83 mm |
Lager | UC206-17 |
Gehäuse | F206 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |