CHF 29.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Lager | UC205 |
Gehäuse | F205 |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |
CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026