CHF 25.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Länge | 86 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 64 mm |
Lager | UC203 |
Gehäuse | F203 |
Dynamische Belastung | 12800 N |
Statische Belastung | 6600 N |