FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung UKFL218-J7

  • ERIKS:14182798
  • Hersteller:082376700-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
205 mm
Höhe
320 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
265 mm
Lager
UK218
Gehäuse
FL218
Dynamische Belastung
102000 N
Statische Belastung
72000 N