FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung UKFL217-J7

  • ERIKS:14182412
  • Hersteller:081218907-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
190 mm
Höhe
305 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
248 mm
Lager
UK217
Gehäuse
FL217
Dynamische Belastung
88000 N
Statische Belastung
64000 N