CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 155 mm |
Höhe | 258 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Lager | UK213 |
Gehäuse | FL213 |
Dynamische Belastung | 61000 N |
Statische Belastung | 40000 N |