Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung UKFL212-J7

  • ERIKS:14182343
  • Hersteller:081216530-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
140 mm
Höhe
250 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
202 mm
Lager
UK212
Gehäuse
FL212
Dynamische Belastung
56000 N
Statische Belastung
36000 N