CHF 109.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 224 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184 mm |
Lager | UK211 |
Gehäuse | FL211 |
Dynamische Belastung | 46000 N |
Statische Belastung | 29000 N |