CHF 48.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 68 mm |
Höhe | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Lager | UK205 |
Gehäuse | FL205 |
Dynamische Belastung | 14900 N |
Statische Belastung | 7800 N |