CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 3.1/2 in |
Länge | 205 mm |
Höhe | 320 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 265 mm |
Lager | UC218-56 |
Gehäuse | FL218 |
Dynamische Belastung | 102000 N |
Statische Belastung | 72000 N |