CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Länge | 190 mm |
Höhe | 305 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 248 mm |
Lager | UC217 |
Gehäuse | FL217 |
Dynamische Belastung | 88000 N |
Statische Belastung | 64000 N |