Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL215-J7

  • ERIKS:14182372
  • Hersteller:081217650-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
165 mm
Höhe
275 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
225 mm
Lager
UC215
Gehäuse
FL215
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44500 N