FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL214-42-J7

  • ERIKS:14182361
  • Hersteller:081217200-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.5/8 in
Länge
160 mm
Höhe
265 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
216 mm
Lager
UC214-42
Gehäuse
FL214
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44000 N