FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL213-J7

  • ERIKS:14182348
  • Hersteller:081216882-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
155 mm
Höhe
258 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Lager
UC213
Gehäuse
FL213
Dynamische Belastung
61000 N
Statische Belastung
40000 N