CHF 105.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe | 250 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 202 mm |
Lager | UC212 |
Gehäuse | FL212 |