FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL211-J7

  • ERIKS:12705267
  • Hersteller:081146930-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
130 mm
Höhe
224 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
UC211
Gehäuse
FL211
Dynamische Belastung
43500 N
Statische Belastung
29000 N